Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SNV3510 400 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology SNV3510 400 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
Synology SNV3510 400 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95675179
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SNV3510-400G
EAN/GTIN:
     4711174724611
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Robuste SSDs für anspruchsvolle Zwischenspeicher- Workloads
Die Synology NVMe SSDs SNV3410/3510 wurden entwickelt für intensive Zwischenspeicher-Workloads in rund um die Uhr betriebenen Mehrbenutzerumgebungen. Mit ihrer beständigen Zugriffsleistung beschleunigen sie das System und die Verarbeitung häufig verwendeter Daten. Die speziell für Synology-Systeme entwickelte NVMe SSD-Serie optimiert die Datenspeicherung und minimiert Unterbrechungen. SNV3410/3510 verfügen über fortschrittliche Lebensdaueranalyse 3 und eine 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology.

Zuverlässig schneller Cache rund um die Uhr
Die für System-Cache entwickelten SNV3410/3510-Laufwerke beschleunigen die Zugriffsleistung und reduzieren die Latenz in anspruchsvollen und rund um die Uhr betriebenen IT-Umgebungen. Mit zuverlässiger hoher Leistung von über 400.000/70.000 4K-Random Read/Write IOPS 1 und einer Lebensdauerbewertung von 1.022 TBW 2 sind sie ideal für Umgebungen mit zahlreichen Benutzern, Multimedia-Nachbearbeitung und Datenbankanwendungen. Die SNV3000-Serie ist in zwei Formfaktoren erhältlich, SNV3410 für 2280 und SNV3510 für 22110 . Damit können Sie ein höchst effizientes Speichersystem mit herausragender Leistung einrichten, ohne 3,5"-Einschübe zu belegen.

Schutz der Datenintegrität
SSD-Cache steigert die Lese-/Schreibleistung Ihres Systems durch Zwischenspeicherung von Daten auf SSDs, wodurch sie schneller abgerufen werden und wiederholte Zugriffe auf den primären Speicher reduziert werden. Die Datenintegrität spielt dabei eine wichtige Rolle, da zwischengespeicherte Daten ständig verschoben werden. Die Synology SNV3000-Serie bietet einen End-to-End-Datenschutz und schützt so die Datenintegrität während der gesamten Übertragung. Die SNV3510 verfügt über integrierten Schutz vor Stromausfall 6 , der zusätzlich Beschädigung von Daten beim ungeplanten Herunterfahren verhindert: Dedizierte Kondensatoren ermöglichen bei einem Stromausfall das Schreiben von Daten im Zwischenspeicher in den NAND- Flashspeicher, und die Firmware wurde programmiert, um einen korrekten Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung zu ermöglichen.

Lebensdaueranalyse basierend auf Ihren Workloads
Dank der vollständigen Integration in das Betriebssystem Synology DiskStation Manager (DSM) können Synology-Systeme Analysen zur Lebensdauer 3 jedes Laufwerks der SNV3000-Serie anhand seines tatsächlichen Workloads berechnen. Mit zeitgerechten Benachrichtigungen können Sie weiter vorausplanen und den unterbrechungsfreien Betrieb und maximale Langlebigkeit sicherstellen. Dank einfacher Überwachung können Sie jede SSD optimal nutzen.

Speziell für Synology-Systeme entwickelt
Neue Firmware-Versionen und Änderungen an Komponenten können mit der Zeit zu Kompatibilitätsproblemen bei SSDs führen. Die Synology SSDs der SNV3000-Serie werden dagegen nach jeder technischen Änderung ausführlich auf Kompatibilität mit unseren Systemen getestet. Diese ist somit auch bei Änderungen an Firmware und Komponenten sichergestellt. Firmware- Aktualisierungen lassen sich per Tastendruck über Synology DSM installieren. 4 Intensive I/O-Belastungstests, Stromausfalltests und Temperaturtests stellen sicher, dass alle unsere Produkte unsere höchsten Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
4 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
400 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
NAS
Lesegeschwindigkeit
3000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
750 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
225000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
45000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.