Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q7414 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q7414 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps
Axis Q7414 Video-Server/-Encoder 720 x 576 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9571869
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0354-001
EAN/GTIN:
     7331021031050
Suchbegriffe:
Video Encoder
Video Server
axis video server
video server
  • Ausgezeichnete Videoqualität
    - Mehrere H.264-Videoströme
    - 4 Audiokanäle
    - Unterstützung für symmetrische Mikrofone
    - Intelligente Videofunktionen
    - Kompakte Lösung

    Kompakte Video-Encoder-Lösung für das Rack
    Das AXIS Q7414 Video-Encoder-Blade ist eine 4-Kanal Blade Video-Encoder-Lösung für das Rack und mit der ein hohe Anzahl von Kameras und Audiokanälen in ein IP-basiertes, kompaktes Videoüberwachungssystem integriert werden kann. Bei Verwendung der AXIS Q7414 Blades mit einem AXIS Q7900 Rack können bis zu 56 analoge Kameras in einem 19-Zoll-Rack mit 4 HE unterstützt werden.

    Hervorragende Komprimierungsfähigkeiten
    Das AXIS Q7414 unterstützt leistungsstarkes H.264 mit echtem Multistreaming von jedem Kanal. Es liefert mehrere, individuell konfigurierbare Videoströme von jedem Kanal, bei voller Bildrate in allen Auflösungen bis D1 (720x480 in NTSC, 720x576 in PAL). Zur Gewährleistung einer größeren Flexibilität wird zudem Motion JPEG unterstützt.

    Intelligente Videofähigkeiten
    Der AXIS Q7414 bietet intelligente Funktionen, wie z. B. eine verbesserte Videobewegungserkennung, einen aktiven Manipulationsalarm und eine Audioerkennung. Die externen Ein- und Ausgänge des Encoders können beispielsweise an Sensoren und Relais angeschlossen werden, sodass das System auf Alarme reagieren und die Beleuchtung aktivieren oder Türen öffnen/schließen kann.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Passwortschutz-Art
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
720 x 576 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Motion-JPEG Framerate
30 fps
MPEG-4 Bildwiederholrate
30 fps
NTSC Auflösung
720 x 480 Pixel
PAL Auflösung
720 x 576 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Eingänge
4
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RS-485-Anschlüsse
4
RS-422-Anschlüsse
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 255 x 30 mm
Gewicht
229 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Energiebedarf
2 V DC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
4x ARTPEC-4
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
PTZ Kontrolle
Ja
Bildeinstellungen
Helligkeit, Color, Kompression, Kontrast, Spiegeln, Datenschutzmaske
Design
Zertifizierung
EN 55022 B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN61000-6-1, EN61000-6-2, FCC Part 15 B B, ICES-003 B, VCCI B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Class A, UL/IEC/EN 60950-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,02*
€ 961,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,42*
€ 957,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,08*
€ 939,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,70*
€ 914,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,76*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,91*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,03*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.