Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Air Purifier 4 48 m² 64 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Air Purifier 4 48 m² 64 dB Weiß
Xiaomi Smart Air Purifier 4 48 m² 64 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95743866
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5096GL
EAN/GTIN:
     6934177744761
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
OLED
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
555 mm
Gewicht
5600 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Partikelfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Dust mites, Pollen
Partikel-Filtration
0.1 µm
Merkmale
Luftreinigungsrate
400 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
48 m²
Geräuschpegel
64 dB
Ionisator
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Automatikmodus
Ja
Effizienz
99.97 %
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
32.1 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.