Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95785178
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9145265
EAN/GTIN:
     4031101927961
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.