Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86638 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86638 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
DeLOCK 86638 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
DeLOCK 86638 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
DeLOCK 86638 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95786007
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86638
EAN/GTIN:
     4043619866380
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Daten- und Ladekabel von Delock dient dem Anschluss von einem iPhone, iPad oder iPod an einen Computer oder ein Notebook mit USB Type-C oder Thunderbolt 3 Buchse, z. B. an ein MacBook. Das Gerät wird geladen und es können Daten übertragen werden.
Auch die Verbindung zwischen Apple und Android Geräten ist möglich.

Fast Charge Unterstützung
Durch die Fast Charge Unterstützung können kompatible Apple Geräte auch an ein USB Type-C PD Ladegerät angeschlossen und besonders schnell aufgeladen werden.

MFi zertifiziert
Die MFi Zertifizierung und der Original Apple C94 Konnektor garantieren volle Kompatibilität zu allen Geräten mit Lightning Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
AWG Kabelgröße
22/30
Ausgangsspannung
9 V
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.