Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GFN 13840 XN Freistehend 282 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GFN 13840 XN Freistehend 282 l E Edelstahl
Grundig GFN 13840 XN Freistehend 282 l E Edelstahl
Grundig GFN 13840 XN Freistehend 282 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95800448
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFN13840XN
EAN/GTIN:
     4013833040828
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
8
Türanschlag
Rechts
Display-Platzierung
An Tür
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.15 m
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
282 l
Gefrierkapazität
19 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
312 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
249 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
655 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
68000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
665 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1930 mm
Paketgewicht
74000 g
Weitere Suchbegriffe: gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,13*
€ 1.073,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,55*
€ 1.068,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,95*
€ 1.028,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,24*
€ 987,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,41*
€ 922,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.