Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz
Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz
Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz
Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz
Hanwha TID-600R Video-Zugangssystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95819055
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     TID-600R
EAN/GTIN:
     8801089198648
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Bildschirm
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SRTP, SIP 2.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
490 g
Kamera
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Maximale Framerate
60 fps
Bildwinkel, horizontal
180 °
Bildwinkel, vertikal
114 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Sprachcodec
G.711, G.711ulaw, G.726, OPUS
Streaming Kapazität
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Weißabgleich
Auto, Manuell
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.014,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,26*
€ 1.289,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,50*
€ 1.257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,98*
€ 1.235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,00*
€ 1.206,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.