Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGE-6-60-QW Netzwerk-Antenne SMA 26 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGE-6-60-QW Netzwerk-Antenne SMA 26 dBi
Panorama Antennas LGE-6-60-QW Netzwerk-Antenne SMA 26 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95844020
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGE-6-60-QW
EAN/GTIN:
     5055416068606
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
26 dBi
Frequenzband
1.427 - 6 GHz
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69
Kabeltyp
FR RG174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.