Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2102V Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2102V Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D2102V Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95845853
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870666
EAN/GTIN:
     4260423870666
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
1302 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,79*
€ 1.095,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,33*
€ 1.072,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,51*
€ 1.009,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,18*
€ 929,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.