Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Akyga AK-CH-16 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß Zigarettenanzünder Schnelll...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95901011
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-16
EAN/GTIN:
     5901720137159
Suchbegriffe:
Kopfhörer
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Das Akyga® AK-CH-16 USB-Autoladegerät ist eine ideale Lösung für alle, die viel unterwegs sind. Benutzen Sie die Navigation in Ihrem Telefon? Häufige Standortwechsel und mangelnde Netzabdeckung führen zu einer schnellen Entladung der Batterie Ihres Geräts? Oder fahren Sie vielleicht in den Urlaub und müssen eine Videokamera und ein Tablet mit Cartoons anschließen? Das ist kein Problem! Das Netzteil verfügt über zwei USB-Anschlüsse, die Ihnen viel Flexibilität beim Aufladen bieten. Es gibt einen modernen USB-C-PD-Anschluss und einen Standard-USB-A-QC-3.0-Anschluss. Dank dieser Anschlüsse können wir beliebig lange Kabel mit an das Gerät angepassten Steckern installieren. Daher können wir sowohl ältere als auch neuere Smartphones, Videorekorder oder Tablets problemlos mit Strom versorgen. Darüber hinaus steuern die angewandten Schnellladestandards Quick Charge und Power Delivery die Ladeparameter. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige Gerät über eine einzige Steckdose mit Strom versorgen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, es zu beschädigen. Darüber hinaus ist das Ladegerät sowohl mit der 12-Volt-Steckdose im Auto als auch mit der 24-Volt-Steckdose im Lkw kompatibel.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 / 24 V
Eingangsstrom
4.5 A
Max. Leistung
36 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)
5 %
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Ausgangsstrom
3000 mA
Technische Details
Ausgangsspannung
230 V
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
128.1 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
43 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchteter USB-Anschluss
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-CH-14
ab € 30,20*
Zubehör
akyga
AK-CH-15
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.