Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-14 Ladegerät für Mobilgeräte E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95849736
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-14
EAN/GTIN:
     5901720137135
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Akyga® AK-CH-14 USB charger is an excellent solution for everyone who lives on the run. The applied QC 3.0 and USB PD fast charging technologies will allow you to quickly charge any mobile device. This may be a phone, tablet or laptop. What is more, the charger offers two USB sockets without permanently attached power cables. Thanks to this, we can decide ourselves what length and connector of cable to install. At the same time, when we use only one port, the second cable can be removed. In this way it will not bother us. On the top of the power supply there are two types of connectors available. The first one is a USB A connector, which provides a constant supply of 5 V / 2.4 A. The second is the USB C connector, which thanks to the Quick Charge 3.0 and Power Delivery adapts its power parameters to the currently connected device. In this way, the voltage and current of the power supply changes in the range of 5-20 V / 2.25-3 A, which gives up to 45 W of power. This is an extremely useful function when you want to charge your battery quickly. Thanks to this, charging your device takes up to 4 times less time than with a normal charger.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Max. Leistung
45 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Ausgangsstrom
3000 mA
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.15 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Ausgangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
291 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
206 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
E-Buchleser, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Handy, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon, Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
2
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, akyga usb netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-CH-15
ab € 29,98*
Zubehör
akyga
AK-CH-16
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.