Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
AEG QX7-1-50IB Handstaubsauger Indigo Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95902533
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 277 545
EAN/GTIN:
     7332543723102
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
PRODUKTDETAILS
Mit dem einfach entnehmbaren Handstaubsauger und dem integrierten Zubehör ist der kabellose QX7 im Handumdrehen von der Bodenreinigung zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen einsetzbar. Immer genau der 2in1-Akkustaubsauger, den Sie für ein rundum sauberes Zuhause brauchen.

INNOVATIVE CYCLONE-TECHNOLOGIE
Innovative Cyclone-Technologie für optimierten Luftstrom und leistungsfähige Lithium HD-Power-Akkus für eine konstant hohe Saugleistung für bis zu 50 Minuten Laufzeit.

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR ANGENEHMEN BEDIENKOMFORT
Das schlanke und flache Design des QX7 mit ergonomischem Schwerpunkt im unteren Bereich sorgt für eine besonders leichte Manövrierbarkeit und hohen Bedienkomfort. Gleichzeitig ermöglicht der leicht entnehmbare Handstaubsauger eine bequeme Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen.

5-STUFIGES FILTERSYSTEM
Das 5-stufige Filtersystem ermöglicht eine effiziente Trennung von Schmutz und Staub aus dem Luftstrom und sorgt für eine saubere Abluft und ein gesünderes Zuhause.

VIELSEITIGE FLEXIBILITÄT
Der integrierte Möbelpinsel und die Teleskop-Fugendüse ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Durch die praktische Aufbewahrung im Gerät sind sie immer schnell zur Hand.

AUTOMATISCHE SELBSTREINIGUNG DER BÜRSTENROLLE
Besonders komfortabel ist die innovative BrushRollClean-Funktion. Hiermit reinigt sich die Bodendüse automatisch von allein – einfach per Pedaldruck.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
27 W
Laufzeit
50 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
14 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.1 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Sonstige Funktionen
Teleskopischer Schlauch
Ja
Staubkapazität
0.3 l
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Indigo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 243,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,43*
€ 745,4517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,32*
€ 742,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,17*
€ 692,7823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,12*
€ 652,2628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,79*
€ 580,4701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.