Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90674 Audio-Netzwerkmodul RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90674 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Auerswald 90674 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9603250
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90674
EAN/GTIN:
     4019377906743
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterungsmodul für den Anschluss des COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Seriean einen Primärmultiplexanschluss (S2M) mit bis zu 30 B-Kanälen zum Amt. - 1S2M-Anschluss mit bis zu 30 Kanälen zum Amt, steht als abnehmbare Steckklemme und RJ-45-Buchse zur Verfügung - Passiver Anschluss für Prüfmittel - Kanäle richtungsabhängig konfigurierbar (kommend, gehend oder kommend und gehend) - Anzahl der verwendbaren Kanäle konfigurierbar - LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebszustände - Spannungsversorgung des NTPM über das Modul möglich
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl unterstützter Sprachkanäle (max)
30
Technische Details
Formfaktor
AIM
Verbindungstyp
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
105 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,23*
€ 913,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,78*
€ 908,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,50*
€ 870,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,55*
€ 847,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,08*
Zubehör
Auerswald
90681
ab € 160,90*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 125,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.