Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 2TSM R Modul Audio-Netzwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMmander 2TSM R Modul Audio-Netzwerkmodul
Auerswald COMmander 2TSM R Modul Audio-Netzwerkmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9607038
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90681
EAN/GTIN:
     4019377906811
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterungsmodul mit Tür-, Schalt-und Musikfunktionen für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - Türsprechen für 2 Türsprechsysteme (nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer Nebenstelle, z. B. mit TFS-Dialog 100 - 2 Türöffner über Telefon betätigen - 4 Türklingeleingänge, davon 1 alternativ als Alarmeingang konfigurierbar - 6 Schaltrelais, konfigurierbar zum Türsprechen, Türöffnen oder für universel - le Schaltfunktionen (pro verwendeter Türstation werden 1-2 Schaltrelais benötigt) - Musikfunktion, z. B. MP3-Player bei Rückfrage einschalten - Universell, z. B. „Relais tagsüber an, nachts aus“ - Fernschalten von intern / vom Amt - Audioeingang für externe Wartemusik - Audioausgang für Durchsagen - Zweitklingelanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
AIM
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90674
ab € 714,33*
Zubehör
Auerswald
90677
ab € 249,66*
Zubehör
Auerswald
90133
ab € 101,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.