| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-9605764 Herst.-Nr.: 1159540015 EAN/GTIN: 4007123251742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silbergrau und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 6er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 - Steckerleiste mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose - Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker - Lieferumfang: 1 x Eco-Line Steckdosenleiste in der Farbe silbergrau - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Grau | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |