| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96097481 Herst.-Nr.: 104051 EAN/GTIN: 7321031040517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 240 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 337 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 134 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 138 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 109 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Material | Seidenpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |