Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 104060 Papierserviette Seidenpapier Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 104060 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Duni 104060 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Duni 104060 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097488
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     104060
EAN/GTIN:
     7321031040609
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
180 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.