Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 117275 Papierserviette Grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 117275 Papierserviette Grün
Duni 117275 Papierserviette Grün
Duni 117275 Papierserviette Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097493
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     117275
EAN/GTIN:
     7321031172751
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
648 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
553 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: papierservietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.