Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 150924 Papierserviette Bordeaux


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 150924 Papierserviette Bordeaux
Duni 150924 Papierserviette Bordeaux
Duni 150924 Papierserviette Bordeaux
Duni 150924 Papierserviette Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097510
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     150924
EAN/GTIN:
     7321031509243
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Immer perfekt zu falten. Zeitsparend und bequem – der perfekte Rahmen, wenn mehrere Serviervorgänge in kurzer Zeit erfolgen müssen. Kompakte Größe. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
648 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
553 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,3425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.