Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 150925 Papierserviette Cremefarben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 150925 Papierserviette Cremefarben
Duni 150925 Papierserviette Cremefarben
Duni 150925 Papierserviette Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097511
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     150925
EAN/GTIN:
     7321031509250
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Immer perfekt zu falten. Zeitsparend und bequem – der perfekte Rahmen, wenn mehrere Serviervorgänge in kurzer Zeit erfolgen müssen. Kompakte Größe. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
648 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
553 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,44367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.