Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 154606 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 154606 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 154606 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Duni 154606 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097514
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     154606
EAN/GTIN:
     7321031546064
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
586 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
340 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.