Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 165552 Papierserviette Seidenpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 165552 Papierserviette Seidenpapier
Duni 165552 Papierserviette Seidenpapier
Duni 165552 Papierserviette Seidenpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097548
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     165552
EAN/GTIN:
     7321031655520
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Material
Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.