Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168402 Papierserviette Seidenpapier Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 168402 Papierserviette Seidenpapier Grau
Duni 168402 Papierserviette Seidenpapier Grau
Duni 168402 Papierserviette Seidenpapier Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097580
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168402
EAN/GTIN:
     7321031684025
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Seidenpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.