Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168431 Papierserviette Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duni 168431 Papierserviette Weiß
Duni 168431 Papierserviette Weiß
Duni 168431 Papierserviette Weiß
Duni 168431 Papierserviette Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-391-1231
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168431
EAN/GTIN:
     7321031684315
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Immer perfekt zu falten. Zeitsparend und bequem – der perfekte Rahmen, wenn mehrere Serviervorgänge in kurzer Zeit erfolgen müssen. Kompakte Größe. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,565*
€ 34,525*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 49,22*
€ 65,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 34,525*
€ 41,085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,855*
€ 40,287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,345*
€ 39,681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,565*
€ 31,612
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,44275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 207,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.