Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168434 Papierserviette Bordeaux


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 168434 Papierserviette Bordeaux
Duni 168434 Papierserviette Bordeaux
Duni 168434 Papierserviette Bordeaux
Duni 168434 Papierserviette Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097597
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168434
EAN/GTIN:
     7321031684346
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Elegant. Mit einzigartiger Struktur. Geprägte Struktur und eleganter Schimmer, perfekt für feierliche Anlässe. Schwer und saugfähig, hält mehrgängigen Menüs stand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,53675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.