Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168442 Papierserviette Cremefarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 168442 Papierserviette Cremefarben
Duni 168442 Papierserviette Cremefarben
Duni 168442 Papierserviette Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097602
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168442
EAN/GTIN:
     7321031684421
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Elegant. Mit einzigartiger Struktur. Geprägte Struktur und eleganter Schimmer, perfekt für feierliche Anlässe. Schwer und saugfähig, hält mehrgängigen Menüs stand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,36925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.