Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 168450 Papierserviette Cremefarben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 168450 Papierserviette Cremefarben
Duni 168450 Papierserviette Cremefarben
Duni 168450 Papierserviette Cremefarben
Duni 168450 Papierserviette Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097607
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     168450
EAN/GTIN:
     7321031684506
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Elegant. Mit einzigartiger Struktur. Geprägte Struktur und eleganter Schimmer, perfekt für feierliche Anlässe. Schwer und saugfähig, hält mehrgängigen Menüs stand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Weitere Suchbegriffe: servietten duni, papierserviette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,57125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.