Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174174 Papierserviette Seidenpapier Rose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 174174 Papierserviette Seidenpapier Rose
Duni 174174 Papierserviette Seidenpapier Rose
Duni 174174 Papierserviette Seidenpapier Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097649
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174174
EAN/GTIN:
     7321031741742
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Die funktionale Wahl. Geeignet für ein lockeres Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
584 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
581 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Rose
Material
Seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.