Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 178638 Papierserviette Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 178638 Papierserviette Braun
Duni 178638 Papierserviette Braun
Duni 178638 Papierserviette Braun
Duni 178638 Papierserviette Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097662
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     178638
EAN/GTIN:
     7321031786385
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
648 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
553 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,34317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.