Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186752 Papierserviette Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 186752 Papierserviette Grün
Duni 186752 Papierserviette Grün
Duni 186752 Papierserviette Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097724
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186752
EAN/GTIN:
     7321031867527
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich, dick und perfekt zu falten. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
651 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: papierservietten duni, papierserviette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.