Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186789 Papierserviette Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186789 Papierserviette Blau
Duni 186789 Papierserviette Blau
Duni 186789 Papierserviette Blau
Duni 186789 Papierserviette Blau
Duni 186789 Papierserviette Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96097740
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186789
EAN/GTIN:
     7321031867893
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich, dick und perfekt zu falten. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Länge (mm)
480 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
397 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,33834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.