Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SSD 2.5” SATA 480GB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology SSD 2.5” SATA 480GB 2.5" Serial ATA III
Synology SSD 2.5” SATA 480GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96105545
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5210-480G
EAN/GTIN:
     4711174724550
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSDs der Enterprise-Klasse Die Synology SATA SSDs der SAT5200-Serie bieten stabile Zugriffsleistung und reduzieren die Latenz geschäftskritischer Anwendungen und Dienste. Sie wurden für gemischte und intensive 24/7-Workloads entwickelt, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer – für optimale Datenspeicherung auf Synology-Systemen bei minimalen Unterbrechungen. Zuverlässige hohe Leistung für anspruchsvolle Einsätze Die Laufwerke der Synology SAT5200-Serie liefern konstant hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Online-Transaktionsverarbeitung, Datenbanken und Virtualisierung. Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse 8.533 TBW Entwickelt für intensive 24/7-Workloads mit einer Lebensdauer von bis zu 8.533 TBW. Umfassender Schutz für Daten Die Integrität und Konsistenz von Daten ist während der gesamten Lese-/Schreibvorgänge geschützt. Schutz vor Stromausfall Dedizierte Kondensatoren liefern bei einem Stromausfall genug Energie, um Daten im Zwischenspeicher in den NAND-Flashspeicher zu schreiben, und schützen so zusätzlich vor Datenbeschädigung. Bessere Analysen Dank der vollständigen Integration in den Synology DiskStation Manager (DSM) können Analysen zur Lebensdauer der SAT5200-Laufwerke auf Basis der tatsächlichen Workloads berechnet werden. Rechtzeitige Benachrichtigungen Mit rechtzeitigen Benachrichtigungen können Sie weiter vorausplanen für unterbrechungsfreien Betrieb und maximale Lebensdauer. Optimale Nutzung Dank der einfachen Überwachung können Sie jede SSD optimal nutzen. Speziell für Synology-Systeme entwickelt Die SSDs der Synology SAT5200-Serie werden nach jeder technischen Änderung ausführlich auf Kompatibilität mit unseren Systemen getestet. Änderungen an Firmware und Komponenten werden von uns sorgfältig kontrolliert. Intensive E/A-Belastungstests, Stromausfalltests und Temperaturtests stellen sicher, dass alle Produkte unsere höchsten Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit erreichen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.8 W
Energieverbrauch (idle)
1.3 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
NAS
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
55000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
530 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
500 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1097
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
FCC CE EAC BSMI VCCI RCM KC RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.