| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96140632 Herst.-Nr.: 0000/4766 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Satellitenreceiver verfügt über einen TwinTuner für DVB-S/S2 für das gleichzeitige Anschauen und Aufnehmen zweier verschiedener Programme. Die Aufnahmen können Sie dann ganz flexibel auf USB-Datenträgern oder im Netzwerk (NAS) ablegen. Der Receiver ist im Netzwerk als UPnP-Client und Server einsetzbar und wird so zu einer perfekten Multimediazentrale. Der smarte Receiver ermöglicht über die ISIO-Internet-Technologie Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps oder HbbTV. Dank der TechniSat CONNECT-App steuern Sie den DIGIT ISIO S3 ganz einfach nicht nur zuhause, sondern können auch unterwegs jederzeit auf den Receiver zugreifen, um z. B. neue Aufnahmen zu programmieren. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | ![](/p.gif) | S/PDIF-Ausgang | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Dateiformate | Unterstützte Videoformate | ASF, AVC, AVI, H.264, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS, TS, TS4, VOB | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, FLAC, M4A, MP2, MP3, WAV | ![](/p.gif) | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Lieferanteneigenschaften | Ursprungsland | Deutschland | Video | Signalquelle | Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit | ![](/p.gif) | HD-Typ | Full HD | ![](/p.gif) | Persönlicher Videorekorder (PVR) enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-S2 | ![](/p.gif) | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ![](/p.gif) | Bild-in-Bild | Ja | ![](/p.gif) | Video-Decodierung | Ja | Technische Details | LNB-Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 310 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1290 g | Bildschirm | Display-Ziffern | 4 Ziffern | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 175 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 626 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Tunertyp | Digital | ![](/p.gif) | Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger | ![](/p.gif) | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 9999 Kanäle | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | ![](/p.gif) | Verbesserung des Videotexts | Ja | ![](/p.gif) | Zeitverschiebung | Ja | ![](/p.gif) | Programmierbare Timer | Ja | ![](/p.gif) | Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC) | 1.0, 1.2, Sat-CR | ![](/p.gif) | On-Screen-Display (OSD) | Ja | ![](/p.gif) | Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch | ![](/p.gif) | Online Web Browsing | Ja | ![](/p.gif) | Aufzeichnung | Ja | ![](/p.gif) | Timer | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |