Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVS-500 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96219967
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9437668
EAN/GTIN:
     4064161168517
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
speaka professional tv-standfuß
tv standfuß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe (max)
1618 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
16780 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1115 - 1415 mm
Neigungswinkelbereich
-10 - 7 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.