| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96234210 Herst.-Nr.: 140451 EAN/GTIN: 7321011404513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. Herrlich weich, für farbenfrohe Momente. Sehr saugfähig, hält einem mehrgängigen Menü stand. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für legere Anlässe. Kompostierbar. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 400 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 8 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 90 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 205 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 578 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Material | Zellulose | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |