Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Command 17017AW Kabelklammer Transparent 8 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Command 17017AW Kabelklammer Transparent 8 Stück(e)
Command 17017AW Kabelklammer Transparent 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96563305
Hersteller:
     Command
Herst.-Nr.:
     17017AW
EAN/GTIN:
     4046719986712
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.