Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO B-50860-10 Bleistift HB 4 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO B-50860-10 Bleistift HB 4 Stück(e)
STABILO B-50860-10 Bleistift HB 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96563318
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-50860-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Verpackungsbreite
9 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Paketgewicht
28 g
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Blau, Orange, Pink, Gelb
Form
Hexagonal
Integrierter Radiergummi
Ja
Bruchsicheres Blei
Ja
Beste Verwendung
Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.