Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Vision VFM-VW6X4/2 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96571568
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-VW6X4/2
EAN/GTIN:
     7296546000007
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Ausrichtung von Bildschirmen in einer Videowand ist mühsam. Daher wurde beim Design dieser Videowandhalterung bis ins letzte Detail darauf geachtet, dass diese so schnell wie möglich zu montieren und so leicht wie möglich feinzujustieren ist.

Dies ist eine Full-Service-Videowandhalterung, die eine Feinjustierung ohne Werkzeug und einfachen Wartungszugang zur Rückseite des Bildschirms bietet.

Ständer
Wenn der Bildschirm ausgeklappt ist, können Sie die Unterseite des Bildschirms herausziehen, um den Zugang zu den Kabelanschlüssen noch einfacher zu machen. Ein Ständer hält ihn während der Arbeit in einem Winkel von 10°.

Minimum an Werkzeugen
Wo immer möglich, verwendet Vision Rändelschrauben, die die Montage erheblich beschleunigen und eine schnellere Verstellung ermöglichen. Die Einstellschrauben an diesem Produkt können problemlos von Hand gedreht werden.

Ausstellbar
Durch leichten Druck auf den Bildschirm wird der Scheren-Ausstellmechanismus aktiviert, der den Bildschirm nach vorn zu Ihnen hin schiebt. Im Lieferumfang sind Kunststofffedern enthalten, die Sie nach erfolgter Montage anbringen können, um versehentliches Ausstellen zu vermeiden.

Hoch- oder Querformat
Diese Halterung ist sowohl für Bildschirme im Hoch- als auch im Querformat geeignet. Im Hochformat muss die Querseite mindestens 650 mm breit sein und höchstens VESA 400 x 400 mm aufweisen.

Neigung
Mit den einfach per Hand verstellbaren Kunststoff-Einstellschrauben können Sie Neigung (-3 ° bis 2 °), Drehung, Höhe und Tiefe einstellen. Wenn es schnell gehen muss, können Sie diese auch mit einem Akkuschrauber mit Sechskant-Aufsatz anziehen.

Abschließbar
Nach dem Einrasten lässt sich das System zur erhöhten Sicherheit mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang begriffen) abschließen.

45 – 86-Zoll- Displays
Geeignet für alle LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe).

Tiefe
Die minimale Tiefe im Einbauzustand beträgt 120 mm, im ausgestellten Zustand beträgt sie 325 mm.

Bildschirmbefestigungsschrauben
Visions Lieferumfang beinhaltet mehr Schraubengrößen als bei anderen Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Bildschirm in jedem Fall so schnell wie möglich an der Wand befestigen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
566 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
585 mm
Paketgewicht
15100 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-2 - 3 °
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
544 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
13200 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
45 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 400,300 x 200,300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.