Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 ARTY Fineliner Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96598764
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8818/1-20
EAN/GTIN:
     4006381557450
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
STABILO point 88 Fineliner 18er Etui ARTY: Das Allroundtalent für kreative DIY Künstler

Das STABILO point 88 18er Etui ist gefüllt mit Tintenfeinschreibern in 18 unterschiedlichen Farben. Die metallgefasste Spitze garantiert eine lange Lebensdauer. Sie ist 0,4 mm stark und ermöglicht so eine sehr feine Strichstärke. Du kannst alle Stifte aus dem STABILO point 88 18er Etui für Arbeiten mit dem Lineal oder einer Schablone verwenden. Selbst für feine Manga-Schablonen eignen sich diese Fineliner im STABILO point 88 18er Etui.

Das STABILO point 88 Fineliner im 18er Etui – diese Stifte trocknen nicht aus

Du kannst die Fineliner aus dem STABILO point 88 20er Etui sogar einige Tage ohne Verschlusskappe offen liegen lassen. Die Tinte auf Wasserbasis trocknet nicht aus. Die unterschiedlichen Farben im STABILO point 88 20er Etui erkennst du an den farblich sortierten Verschlusskappen mit Ventilfunktion. Der Schaft der Fineliner ist im für STABILO typischen Sechskantdesign mit weißen Streifen auf orangefarbenem Untergrund gestaltet und besteht aus hochwertigem Kunststoff.

Das STABILO point 88 18er Etui: Tintenstifte gut sortiert

Mit den Finelinern aus dem STABILO point 88 18er Etui kannst du schreiben, malen oder zeichnen. Die Tinte trocknet schnell, sodass nichts verwischt. Bestelle dein STABILO point 88 18er Etui bei uns günstig und bequem online.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
128 g
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Gemischte Farben
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Metall
Linienbreite
0.4 mm
Belüftete Kappe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.