| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96630793 Herst.-Nr.: 542.06/038A BLACK EAN/GTIN: 7610558542421 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: Geeignet für die Installation und den Einsatz in nichtöffentlichen Bereichen wie Gästezimmern oder -bädern von Hotels, Pensionen, Schiffskabinen sowie in privaten Wohnungen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Hängender Ring | | Wandmontage | Ja | Leistungen | Cool Shot Funktion | Ja | | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | | Anzahl der Heizstufen | 3 | | Einstellbare Temperatur | Ja | | Zwei Wärmeeinstellungen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 185 mm | Lieferumfang | Konzentratordüse | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Leistung | 1600 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne |
| | |
| |