Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
LogiLink KAB0068 Kabel-Organizer Universal Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96637727
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0068
EAN/GTIN:
     4052792051346
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Eine intelligente Kabelaufbewahrung – Die ergonomische Kabelhantel ist ideal zum schnellen und einfachen Auf- und Abwickeln von HDMI-Kabeln, Antennen- und Netzwerkverlängerungen aber auch für Lichterketten. In kürzester Zeit können Sie das Kabelgewirr am Boden beseitigen und die Kabel durch die beiden Ösen für die Wandmontage hängend aufbewahren. Ideal auch zum Mitnehmen, z. B. für Camper oder Handwerker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.