Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32166 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96638118
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32166
EAN/GTIN:
     4002888321662
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der Lindy USB Typ C auf DisplayPort Konverter ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.

Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen.  Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Konverter kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
850 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
USB
Konsolenanschluss
USB B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, lindy usb switch, usb switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.