Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
S/CONN 13-48025 USB Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96708950
Hersteller:
S/CONN
Herst.-Nr.:
13-48025
EAN/GTIN:
4017538134585
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.
Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können aber noch mehr, nebem der bidirektionalen Datenübertragung können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit bis zu 60 Watt aufladen.
Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Typ-C Schnittstelle digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.
Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig Ihr Gerät aufzuladen.
Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20 Gbps), informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen