| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96709121 Herst.-Nr.: 13-48035 EAN/GTIN: 4017538134608 |
| |
|
| | |
| USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.
Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können aber noch mehr, nebem der bidirektionalen Datenübertragung können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit bis zu 60 Watt aufladen.
Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Typ-C Schnittstelle digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.
Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig Ihr Gerät aufzuladen.
Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20 Gbps), informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2x2 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |