Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 13-48006 USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C
USB-C
Artikel-Nr.:
     721DN-22432736
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-48006
EAN/GTIN:
     4017538134615
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel 30cm usb c usb c
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können aber noch mehr, nebem der bidirektionalen Datenübertragung können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit bis zu 60 Watt aufladen.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB Typ-C Schnittstelle digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig Ihr Gerät aufzuladen.

Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20 Gbps), informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,79*
2 Tage
94
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,79*
€ 8,36*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 9,55*
7 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 29,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,36*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.