Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 101168 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 101168 Druckeretikett Weiß
APLI 101168 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96730910
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     101168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
101167
ab € 51,52*
Sonstiges
APLI
101169
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.