Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 130143 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 130143 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Durchscheinend
APLI 130143 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731083
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     130143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
37 mm
Durchmesser
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
119020
ab € 54,20*
Sonstiges
APLI
130140
ab € 54,14*
Sonstiges
APLI
130142
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.