Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
APLI 114084 Druckeretikett Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96731527
Hersteller:
APLI
Herst.-Nr.:
114084
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
16 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
beschriftungs-etiketten weiß
,
beschriftungs etiketten
,
laseretiketten agipa
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI 114006 Druckeretikett Weiß
APLI
114006
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114008 Druckeretikett Weiß
APLI
114008
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114010 Druckeretikett Weiß
APLI
114010
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114011 Druckeretikett Weiß
APLI
114011
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114013 Druckeretikett Weiß
APLI
114013
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114014 Druckeretikett Weiß
APLI
114014
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114015 Druckeretikett Weiß
APLI
114015
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114016 Druckeretikett Weiß
APLI
114016
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114017 Druckeretikett Weiß
APLI
114017
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114018 Druckeretikett Weiß
APLI
114018
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114019 Druckeretikett Weiß
APLI
114019
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114021 Druckeretikett Weiß
APLI
114021
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114022 Druckeretikett Weiß
APLI
114022
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114024 Druckeretikett Weiß
APLI
114024
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI 114026 Druckeretikett Weiß
APLI
114026
ab € 1,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen