Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 111845 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 111845 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Orange
APLI 111845 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731961
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     111845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
agipa markierungspunkte 15mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3148
ab € 0,72*
Ähnlich
Herma
2234
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.