Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 100088 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 100088 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
APLI 100088 selbstklebendes Etikett Rund Dauerhaft Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732155
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     100088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 19mm sortiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Form
Rund
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
100624
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
102147
ab € 0,40*
Sonstiges
APLI
111830
ab € 0,42*
Sonstiges
APLI
111831
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111832
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111833
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111834
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111835
ab € 0,40*
Sonstiges
APLI
111836
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111837
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111838
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111840
ab € 0,42*
Sonstiges
APLI
111841
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111842
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
111843
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.